吉川国工業所
インナーケースS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25964647
品番
ST-01
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
材質
本体/スチロール樹脂 仕切り/ポリプロピレン
幅(mm)
95
色
ブラウン
高さ(mm)
95
質量(g)
245
奥行(mm)
330