曜日別特売
ST-02 インナーケースM 吉川国工業所 25964656

インナーケースM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード25964656品番ST-02
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
材質本体/スチロール樹脂 仕切り/ポリプロピレン幅(mm)140ブラウン高さ(mm)95質量(g)325奥行(mm)330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする