吉川国工業所
吉川国工業所の 物干金物
吉川国工業所の 物干 取付金具
快適部屋干し!はさんでフック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
25964690
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
材質
本体/ポリプロピレン バネ/ポリアセタール
幅(mm)
125
色
ホワイト
高さ(mm)
160
質量(g)
60(1個あたり)
奥行(mm)
21
耐荷重(kg)
8(1フック)