吉川国工業所
吉川国工業所の 掲示用品
吉川国工業所の 掲示用小物
吉川国工業所の マグネット用品
文字が書けるマグネットクリップ バブルトーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25964848
品番
Mag-On8101
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
本体/スチロール樹脂 シャフト/スチール バネ/ステンレス マグネット/ネオジム磁石 すべり止め/EEA特殊シート ホワイトボードシール マーカーペン
幅(mm)
80
色
グレー
高さ(mm)
63
質量(g)
16
奥行(mm)
20