Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 診察・検査器具
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 聴診器
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 本体 聴診器
<リットマン>ステソスコープクラシックII
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
対象
新生児用
色
ラズベリー
付属品
ソフトイアーチップ(大)
注文コード
25964977
品番
2157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
対象・色・付属品
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
小さな身体へのフィット性を考慮したタイプです。
対象
新生児用
色
ラズベリー
付属品
ソフトイアーチップ(大)
材質
チェストピース/ステンレス(2157のみレインボー加工)、リム/ノンチル材
全長(mm)
710
直径(Φmm)
(ダイアフラム部)30mm
質量(g)
96
アズワン品番
0-7026-08
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10109000218
医薬品医療機器等法
一般医療機器