オカザキ
オカザキの レインウェア・ヤッケ
オカザキの レインウェア
オカザキの レインコート
バッグ付きレインコート WH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25965190
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥438
販売価格(税別)
¥
398
バスケットに入れる
急な雨でも安心!アウトドアや、屋外観戦にも便利な収納バッグ付!
材質
【生地】ポリエチレンビニルアセテート【ボタン】ポリプロピレン
色
ホワイト
胸囲(cm)
80〜120
適応身長(cm)
160〜175