ハマー HM-S3D ワークシューズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25965278 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
形状ミドルカット ホワイト 種類セーフティーシューズ サイズ(cm)26 材質(アッパー)合成皮革、合成繊維 材質(ソール)EVA,ゴム 標準質量(g/片足)435(26.0cm) 機能ダイヤル式、反射材(カカト部) 足幅3E 材質(先芯)樹脂 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする