ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 血圧計
ウェルチ・アレンの アネロイド式血圧計
アネロイド血圧計[デュラショック・ゲージ一体型高精度]
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
0-8224-21
注文コード
25965372
品番
DS45-09
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
精度と操作性を追及。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。
測定部位
上腕
仕様
ラテックスフリー
材質
カフ/ナイロン、ゴム球・チューブ・血圧計/合成ゴム、血圧計ゲージ/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)
タイプ
小児用
アズワン品番
0-8224-21
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000001
適合腕周(cm)
15〜21
医薬品医療機器等法
一般医療機器