ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 血圧計
ウェルチ・アレンの アネロイド式血圧計
血圧計[タイコス767シリーズ] 7670-10 スタンド型 成人用(中)カフ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25965458
品番
2107725
参考基準価格(税別)
¥65,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
直径15cmの文字盤は、一台ごとにレーザー刻印されており、より高い目盛精度をご提供します。奥行きを持たせたデザインと明確な色調のコントラストで離れても読みやすい設計です。
測定部位
上腕
仕様
ラテックスフリー
種別
スタンド型 成人用(中)カフ付き
測定範囲
0〜300mmHg
精度
±3mmHg
アズワン品番
0-8229-25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000001
適合腕周(cm)
25〜34
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000