トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ☆名入れヘルメット
【名入れ可】超軽量穴あきヘルメット No.360
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
緑
種類
アメリカン
注文コード
25965978
品番
No.360
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
色・種類・衝撃吸収ライナー
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量通気孔付きタイプ 軽くて涼しくてフィット感も抜群。
軽くて、深くかぶれて、ぐらつきなし、ワンタッチ式アゴヒモ付き。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質
ABS樹脂
色
緑
区分
使用:飛来・落下物用
質量(g)
約333
種類
アメリカン
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
ひさし長さ(mm)
約45
頭囲(cm)
53〜61
RoHS指令(10物質対応)
対応
通気孔
あり
材質(あごひも)
ポリエステル
材質(ハンモック)
ポリエステル
ひもタイプ
ワンタッチ
サービス分類
名入れ