酸素吸引共用スタンド 川重型OV-S

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25966368 品番川重型OV-S
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様組み立て式(要工具) 材質ステンレス 寸法(mm)Φ520×1065 タイプピン方式(川重型) キャスターΦ50mm(2輪ストッパー付き) ホース長さ(m)5 アズワン品番8-1249-01
注意
※酸素吸入器・吸引器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする