ブルークロス
ブルークロスの 処置・手術
ブルークロスの 酸素投与
ブルークロスの 酸素スタンド
酸素スタンド OXシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
8-1250-02
注文コード
25966386
品番
川重型酸素2個用OX-W
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組み立て式(要工具)
材質
ステンレス
寸法(mm)
Φ520×1065
タイプ
ピン方式(川重型)
キャスター
Φ50mm(2輪ストッパー付き)
ホース長さ(m)
5
アズワン品番
8-1250-02