日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.5eSF/UTP 4P撚ケーブル SB 200m/箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
25966519
品番
4P NSEDT-PC-SB (SB)【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,900
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Cat5E STPパッチケーブル 水色
200m箱巻き。撚線。二重シールドにて。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
200
ケーブル外径(Φmm)
6.2
色
水
構造
より線(撚線)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
シールド
SF/UTPケーブル