コガネイ
コガネイの 真空機器
コガネイの 真空パッド
バキュームパッド ゴム形式(金具無)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
3.5
材質(パッド)
フッ素
注文コード
25966564
品番
KP-3.5-F【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,590
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・寸法H
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
3.5
材質(パッド)
フッ素
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
標準
寸法A(mm)
3.9
寸法F(mm)
2.5
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
3.5
寸法C(mm)
2
寸法Y(mm)
1
寸法G(mm)
1.6
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)