日本衛材
日本衛材の サージカルテープ
ニューストレックス(粘着性伸縮包帯)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(24巻)
テープ幅(mm)
12.5
注文コード
25966596
品番
NE-260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,120
この商品は
テープ幅・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
薄手で吸湿性・通気性に優れ、屈曲部にも無理なくフィットします。アクリル系刺激性の粘着剤を使用していますので、皮膚の弱い方にも安心です。
包帯種類
粘着包帯、伸縮包帯
材質
テープ部/綿・PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系粘着剤
サイズ
1号
テープ幅(mm)
12.5
テープ長さ(m)
5
寸法(幅Wmm×長さLm)
12.5×5
アズワン品番
8-1511-01