日本衛材
日本衛材の サージカルテープ
ニューストレックス(粘着性伸縮包帯)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
25966614
品番
NE-262
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
薄手で吸湿性・通気性に優れ、屈曲部にも無理なくフィットします。アクリル系刺激性の粘着剤を使用していますので、皮膚の弱い方にも安心です。
包帯種類
粘着包帯、伸縮包帯
材質
テープ部/綿・PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系粘着剤
サイズ
3号
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×5
アズワン品番
8-1511-03