Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 入浴関連
Aron(アロン化成)の シャワーベンチ
Aron(アロン化成)の 背もたれあり
折りたたみシャワーベンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
アズワン品番
8-1823-01
注文コード
25966745
品番
IS
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
片手で折りたたむことができ、折りたたみ後は本体が自立します。浴槽縁と座面の隙間(2.5cm)が狭いため、浴槽への移乗がスムーズに行えます。
材質
パイプ/アルミニウム、座部・背もたれ/PE(ポリエチレン)、肘掛け/PP(ポリプロピレン)、肘掛けグリップ/エラストマー、ソフトパッド/EVA樹脂・抗菌加工
質量(kg)
約5
耐荷重
100kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×460×640〜740
座面高さ(mm)
350・370・390・410・430・450mm(6段階)
アズワン品番
8-1823-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×365
折りたたみ寸法(mm)
510×290×870