※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

テガダームTMスムースフィルムロール 16002JP

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード25967603 品番16002JP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

必要な長さにカットして使用できるロールタイプです。
フィルムはスリット入りで掴みやすく簡単にはがすことができます。

長さ(m)12 幅(mm)50 用途創傷の2次ドレッシング、褥瘡対策などにおける皮膚の被覆、シャワーや入浴時等の防水カバー 材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系 アズワン品番8-2998-01
注意
※未滅菌ですので直接創傷部に貼り付けないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25967603
2022-09-17
用途:
傷の保護

これ薬局薬店で売ってないのでほんと助かりました。
病院でポビドンヨードパスタを塗布したガーゼをばんそうこうで貼って毎日交換せよ、という指示でしたが、自分らはこんないいものを使ってるくせに処方する医薬品にはリストアップされてないようで、なんなのとは思います。
ばんそうこうでは防御もへったくれもなく清潔を維持できませんし、ばんそうこうを剥がす際に角化皮膚も持っていくし。
100ミリ幅を1ロール使い切り、だんだん傷が小さくなったのでこちらの50ミリ幅に変更しました。半年かかりましたが、治癒したので今は使用しておりません。

対象商品:
25967603
2021-10-11
用途:
在宅医療
医療・福祉・介護関連業

ヒャッキンのものより使いやすい。
少々高いが使いやすさを優先でこちらを購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする