クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラウン 07スーパーグレート H19/04〜H29/04

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様運転席肘掛け有り、枕一体式 注文コード25968427 品番TS-CDF011A-BRL
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途内装パーツ 仕様運転席肘掛け有り、枕一体式 ブラウン タイプ助手席のみ 人数2人乗り 適合車種07スーパーグレート 年式H19/04〜H29/04
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする