日本衛材
日本衛材の 包帯
日本衛材の 弾性包帯
ホワイコット(弾力包帯)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
25968468
品番
NE-302
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
屈曲部にもよくフィットし、ゆるみやずれ、ほつれがありません。適度な圧迫力を加え、外傷性腫脹の抑制や捻挫、各種の固定処置に適しています。
包帯種類
弾力包帯
幅(mm)
50
長さ(m)
4.5(伸長時)
混率(%)
綿100
アズワン品番
8-3313-01
オートクレーブの可否
可
洗濯方法
洗濯可
伸縮率(倍)
約2
商品説明動画
製品紹介/参考文献
参考になった