サクロメッシュ・EX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25968644 品番 18141
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,297
販売価格(税別)
2,088

高い固定力と快適な装着感。ハリがあり硬質なメッシュ素材により、固定力を確保しています。弾力性の高い4本のソフトプラスチックステーが脊柱起立筋群を面で支えながら、体の動きを柔軟に追従します。腹圧上昇を効果の高い75mmの補助ベルト付きです。腹圧上昇と体幹の支持性強化で高圧迫・高固定を実現。腰部を涼しく、快適に包み込む。

サイズ3L 適合サイズ(cm)腰/105〜120、ウエスト/95〜115 材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・PP(ポリプロピレン) アズワン品番8-3632-05 洗濯方法洗濯可(手洗い)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする