日本衛材
日本衛材の 包帯
日本衛材の 伸縮包帯
シェルタイ・P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
25968775
品番
NE-33
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
包帯種類
伸縮包帯
材質
レーヨン、ポリエステル、PU(ポリウレタン)
幅(mm)
75
長さ(m)
3.8(伸長時)
アズワン品番
8-3660-03
オートクレーブの可否
可(121℃・20分)
洗濯方法
洗濯可(塩素系洗剤不可)
伸縮率(倍)
約3