Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 診察・検査器具
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 聴診器
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 本体 聴診器
<リットマン>ステソスコープクラシックII
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
対象
小児用
色
ブラック
注文コード
25969588
品番
2113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
対象・色・付属品
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
小さな身体へのフィット性を考慮したタイプです。
対象
小児用
色
ブラック
仕様
イアーチップ(スナップ式)付き
材質
チェストピース/ステンレス、リム/ノンチル材
全長(mm)
710
直径(Φmm)
(ダイアフラム部)37
質量(g)
104
アズワン品番
8-7104-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10109000218
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25969588
2113
68803379
2113
リットマン クラシックU(小児用
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
1組
¥
14,980
税込
¥
16,478
品番が変更になりました