画像準備中

<リットマン>ステソスコープクラシックII

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 対象小児用 ラズベリー 注文コード25969615 品番2122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は対象・色・付属品など8種類から選べます 他の種類を見る

小さな身体へのフィット性を考慮したタイプです。

対象小児用 ラズベリー 仕様イアーチップ(スナップ式)付き 材質チェストピース/ステンレス、リム/ノンチル材 全長(mm)710 直径(Φmm)(ダイアフラム部)37 質量(g)104 アズワン品番8-7104-06 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000218 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25969615 2122 68822726 2122 リットマン クラシックU(小児用) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) リットマン クラシックU(小児用) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 1組 14,980 税込16,478 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする