TS-STF032P-BKR スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック 16ブルーテックキャンターワイドダブルキャブ H28/05〜 雅 25970150 TS-STF032P-BKR スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック 16ブルーテックキャンターワイドダブルキャブ H28/05〜 雅 25970150

スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック 16ブルーテックキャンターワイドダブルキャブ H28/05〜

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25970150 品番TS-STF032P-BKR
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。

用途内装パーツ 仕様運転席肘掛け有り、助手席と中席の背もたれ:分割型(中席センタートレイ有り)ベンチシートタイプ、運転席マクラ盛り上がりタイプ、リア席:座面2席一体×2、背もたれ4席一体ベンチタイプ、マクラ×2 ブラック タイプ運転席のみ 人数7人乗り 適合車種16ブルーテックキャンターワイドダブルキャブ 年式H28/05〜
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする