サンフティパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード25970288 品番No.120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,730
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パッドは血液や体液等をすばやく吸収し、創傷部への固着を防止します。通気性・伸縮性に優れ、皮膚への刺激が少ない粘着剤を使用しています。

パッド寸法(mm)60×200 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質テープ/不織布、パッド/レーヨン不織布・PE(ポリエチレン)ラミネート加工、粘着剤/アクリル系粘着剤 粘着面(mm)120×260 アズワン品番8-7687-06 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする