アズワン
アズワンの 食事関連
アズワンの 栄養ボトル
ネオフィード栄養ボトル 1000mL オレンジ 2個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
25970428
品番
6423
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
大きなフック付きで、持ちやすいボトルデザインです。
誤接続を防止するために各2色用意しました。
1000mLタイプは調剤用スタンド付きです。
仕様
EOG滅菌済
材質
PP(ポリプロピレン)
色
オレンジ
容量(mL)
1000
チューブ径(Φmm)
(適合)6〜8
アズワン品番
8-7792-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000030
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※チューブは0-9662-21〜26をご参照ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25970428
6423
40741384
6423
ネオフィード栄養ボトル
トップ
1箱(2個)
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました