ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 血圧計
ウェルチ・アレンの 関連商品 血圧計
ウェルチ・アレンの メーター 血圧計用
アネロイド血圧計[デュラショック・ゲージ一体型高精度] ゲージのみ DS45
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25970455
品番
DS45
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
精度と操作性を追及。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。
仕様
ラテックスフリー
材質
血圧計ゲージ/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)
タイプ
ゲージのみ
アズワン品番
8-7814-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器