ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 血圧計
ウェルチ・アレンの 関連商品 血圧計
ウェルチ・アレンの メーター 血圧計用
アネロイド血圧計[デュラショックDS48・ゲージ一体型高精度・高耐久] ゲージのみ DS48
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25970464
品番
DS48
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
耐久性に優れ、152cmからの落下衝撃にも耐えます。
文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。
仕様
ラテックスフリー
測定範囲
0〜300mmHg
精度
±3mmHg
アズワン品番
8-7815-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器