介助用歯ブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 アズワン品番8-7892-03 注文コード25970498 品番541S
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品はアズワン品番・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

腫れや痛み、口腔内感覚の過敏などの症状がある方にもやさしく歯が磨けるソフトな植毛です。小さめのヘッドとロングネックですので、開口量の少ない方でも口腔内のすみずみまでブラッシングできます。ウルトラソフトタイプは歯ブラシへの拒否がある方への導入用や、術後の歯ブラシとして使用できます。

用途炎症等が軽度の方に 材質ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン) 全長160mm タイプソフト 毛丈(mm)8 耐熱温度(℃)80 アズワン品番8-7892-03 ヘッド仕様8.4×19.4mm 毛のかたさやわらかめ(US<ES<S)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

口腔スポンジの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oralsponge/
2023-03-03

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする