テンピュール
テンピュールの ベッド関連
テンピュールの 介護クッション
テンピュール(R)オリジナルネックピロー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25970753
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
体圧と体温で変化し頭部から首部にかけてぴったりサポートします。首の脊椎を正しく支え、首と肩の筋肉をリラックスさせます。
仕様
ピローケース(ベージュ)1枚付属
質量(kg)
約1.46
サイズ
L
混率(%)
本体/テンピュール(R)素材、カバー/ベロア(綿75・ポリエステル25)
アズワン品番
8-8158-05
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約500×310×85〜115