Yamato(大和工場)
Yamato(大和工場)の ガーゼ
ガーゼ(滅菌アブゴーズP)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100袋)
寸法(mm)
75×75
寸法(cm)
7.5×7.5
アズワン品番
8-9099-02
注文コード
25970954
品番
7575
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・アズワン品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
折数
12重折タイプ
寸法(mm)
75×75
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
綿100%
寸法(cm)
7.5×7.5
アズワン品番
8-9099-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器