Yamato(大和工場)
Yamato(大和工場)の 脱脂綿・綿球・綿棒
Yamato(大和工場)の カット綿
カット綿
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000枚)
注文コード
25971006
品番
58638
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
綿100%
寸法(mm)
50×50
アズワン品番
8-9101-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器