ガーゼ(滅菌アブゴーズP・Yカット)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100袋) 注文コード 25971067 品番 Yカット7510
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,245
販売価格(税別)
2,950

カテーテルやカニューレ等に挟み込み、チューブの固定用・体液等の吸収に使用できます。

折数12重折タイプ 寸法(mm)75×100 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質綿100% 寸法(cm)7.5×10 アズワン品番8-9102-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000008 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25971058
2019-01-30
用途:
手術後に使用
その他業種

個別包装で肌に優しく、とても使いやすく再注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする