アズワン
アズワンの ガーゼ
ガーゼ(アブゴーズ12A)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
25971155
品番
272201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
どの部分も均一な厚みで、圧力や吸収力にムラがありません。切り口の乱糸が出ないよう、裁断面を内側に折りたたんでいます。
折数
12重折タイプ
寸法(mm)
75×100
材質
綿100%
寸法(cm)
7.5×10
アズワン品番
8-9600-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器