アズワン
アズワンの ガーゼ
滅菌カットガーゼ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100袋)
注文コード
25971173
品番
373533
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,540
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
8枚重ねのプレペイド(コットン不織布)に、Y字型の切り込みが入っています。カテーテルやカニューレ等に挟み込み、チューブの固定・体液等の吸収に使用できます。
寸法(mm)
75×75
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
コットン不織布
寸法(cm)
7.5×7.5
アズワン品番
8-9601-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000025
医薬品医療機器等法
一般医療機器