尺角ガーゼ(ラキュリー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300枚) 注文コード 25971234 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,760 販売価格(税込) ¥8,450
販売価格(税別)
7,682

カット部の乱糸を取り除き、緯糸を密に織り込んでいますので四方耳付きとなり乱糸ができません。

寸法(mm)300×300・約3g/枚 材質綿100% 寸法(cm)30×30 アズワン品番8-9604-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000012 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする