アズワン
アズワンの ガーゼ
尺角ガーゼ(ラキュリー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(300枚)
注文コード
25971243
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥8,570
販売価格(税別)
¥
7,791
バスケットに入れる
カット部の乱糸を取り除き、緯糸を密に織り込んでいますので四方耳付きとなり乱糸ができません。
寸法(mm)
300×300・約3g/枚
材質
綿100%
寸法(cm)
30×30
アズワン品番
8-9604-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000012
医薬品医療機器等法
一般医療機器