ご遺体用ガーゼ寝巻き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25971277 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,354
販売価格(税別)
3,049

袖の下側と脇の部分にワンタッチテープが付いたガーゼ寝巻きです。袖が自由に開くので寝かせた状態でも着せやすい袖テープ式です。通常のガーゼ寝巻きのサイズより大きめのつくりになっています。

サイズL タイプ男性 アズワン品番8-9607-02 身丈(cm)152 性別紳士用 材質綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする