アズワン
アズワンの 衣服関連
アズワンの 衣類 利用者用
アズワンの ねまき 利用者用
ご遺体用ガーゼ寝巻き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25971286
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,703
販売価格(税別)
¥
3,366
バスケットに入れる
袖の下側と脇の部分にワンタッチテープが付いたガーゼ寝巻きです。袖が自由に開くので寝かせた状態でも着せやすい袖テープ式です。通常のガーゼ寝巻きのサイズより大きめのつくりになっています。
サイズ
LL
タイプ
男性
アズワン品番
8-9607-03
身丈(cm)
167
性別
紳士用
材質
綿100%