ライオン歯科材
ライオン歯科材の 処置・手術
ライオン歯科材の 酸素投与
ライオン歯科材の エアウェイ
消毒できるバイトチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25971435
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
要介護者の口腔ケアを行う際に、口を無理なく開けておくことができます。
開口維持のための疲労を和らげます。
オートクレーブ・煮沸・薬剤(次亜鉛酸ソーダ等)による滅菌や消毒が可能です。
材質
耐熱シリコンゴム
全長(mm)
150
質量(g)
28.8
内径×外径(Φmm)
14×20
耐熱温度(℃)
220
アズワン品番
8-9726-01