Bag Page 400XR 400枚入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400枚) 注文コード25971796 品番122425
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

全面極小孔あきフィルター付き滅菌済バック
超耐久性素材使用で、ナッツ、貝類、土壌などの硬いサンプルに適しています。

容量(mL)最大400 寸法(cm)19×30 処理容量(mL)50〜300 耐久温度(℃)-40〜80 フィルター穴径(μm)280ミクロン アズワン品番4-4792-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする