FM-197F-H ブルーヒーター ダイニチ工業 25972056

 

FM-197F-H ブルーヒーター ダイニチ工業 25972056 FM-197F-H ブルーヒーター ダイニチ工業 25972056

ブルーヒーター

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25972056 品番FM-197F-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥102,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

暖房目安:コンクリート65畳(107.5m2)/木造47畳(77.5m2)
温風と放射の2ウェイ暖房
広い空間を暖めるハイカロリータイプ
天板が熱くならないファン付きタイプ
6時間延長機能
80秒スピード着火
メタルバーナー採用で消化時のニオイを抑える
自動温度調整可能

タンク容量(L)19 トラスコ品番824-5462 質量(kg)19 メタリックグレー 電源(V)単相100(50/60Hz) 安全装置不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置 燃料消費量(L/h)(最大)1.80〜(最小)0.544 消費電力(W)(50/60Hz)大火力時:448/448、小火力時:205/205、最大(点火時):950/950、待機時:1.1/1.1 暖房の目安(コンクリート)(集合)65畳(107.5m2)まで 暖房の目安(木造)(戸建)47畳(77.5m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)724×507×581(置台含む) 運転音(dB)(最大)50〜(最小)37 暖房出力(kW)(最大)18.50〜(最小)5.60 燃焼継続時間(h)(大火力)10.5〜(小火力)34.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25972056
2019-01-15
用途:
倉庫での機材積込み時
建設業・工事業

においも無く、点火も温かくなるのも早く非常に良い。
災害時や学校などでも安心して使える一品です。
家で部屋の間取りなどに余裕があればエアコンや家電店などで買うヒーターよりコストパフォーマンスや暖かさを求め易い商品です。

対象商品:
25972056
2019-01-20
用途:
自動車整備工場での作業時

短時間で着火、火力もあり、満足です。
長年使用しても故障しにくいので、今回またダイニチさんにしました。

対象商品:
25972065
2019-01-18
用途:
店舗事務所に
自動車・二輪車・自転車関連業

納期が早く、商品もとても良かったです。
ありがとうございました。

対象商品:
25972056
2019-02-07
用途:
倉庫作業
廣内工業株式会社 様

思ったより、暖かくなかったかな?倉庫が広すぎたのでもう1台購入しました

対象商品:
25972056
2018-01-21
用途:
休憩中
農・林・水産業

屋内とはいえ、半分屋外のようなところで使用しておりますが、着火も早くて短時間でも暖まりますので、本当に買ってよかったなと思っています。

対象商品:
25972065
2018-01-16
用途:
工場内の寒さ対策

ダイニチブランドは、昔から信用のおけるメーカーなので
文句なく性能は問題ありません。会社のすべての暖房器具はダイニチです。

対象商品:
25972065
2017-12-25
用途:
事務所で使用している
和建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

約30帖の事務所で使用しているがほんとに温まります。燃費も経済的だと思います。

対象商品:
25972065
2017-12-21
用途:
事務所の暖房として
建設業・工事業

火力が強い!! 素早く、よく温まります〜
消火時の匂いも ほとんど気にならない程度です。
ブルーヒーターにして・・よかった〜〜

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする