タンク容量(L)19
トラスコ品番824-5464
質量(kg)18.3
色メタリックグレー
電源(V)単相100(50/60Hz)
安全装置不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置
燃料消費量(L/h)(最大)1.80〜(最小)0.544
消費電力(W)(50/60Hz)大火力時:413/413、小火力時:180/180、最大(点火時):950/950、待機時:1.1/1.1
暖房の目安(コンクリート)(集合)65畳(107.5m2)まで
暖房の目安(木造)(戸建)47畳(77.5m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)724×507×581(置台含む)
運転音(dB)(最大)50〜(最小)37
暖房出力(kW)(最大)18.50〜(最小)5.60
燃焼継続時間(h)(大火力)10.5〜(小火力)34.9