超音波式加湿器 しずく型 2.8L

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25972127 品番UHM-280S-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【加湿量280ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量2.8L】【卓上タイプ】【アロマ対応】【LEDライト】
オフィスでのご使用にも最適な超音波式加湿器です。
ドロップ型の超音波加湿器。加湿量やカラーを変更可能。
加湿量を細かく調節。最大加湿量280ml/hダイヤルを回してスイッチオン!お部屋の乾燥具合によって加湿量を無段階で調節できます。
抗菌ビーズで清潔。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)Ag+抗菌!ミストの吹き出しは360度調節可能!
超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。
消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。
動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40〜60%が、ウイルス対策に効果的です。

タンク容量(L)2.8 適合床面積木造和室5畳(8m2)・プレハブ洋室8畳(13m2) 用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 質量(kg)1.5 ピンク 消費電力(W)22 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290 連続加湿時間(時間)強(最大)運転時/10 加湿量(mL/h)強(最大)運転時/280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
事務所の加湿
全国農業協同組合連合会神奈川県本部 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価で、操作も簡単で良いと思います、
耐久性はどうだろうか、何年か使用して見ないと解らないですが。

2026-01-08
用途:
事務所の加湿
全国農業協同組合連合会神奈川県本部 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

手軽に使えるので、良いと思います
値段も手ごろ、後は耐久性が、どうなのでしょうか?

対象商品:
25972127
2024-01-29
用途:
職場の加湿用
TOTOメンテナンス株式会社 様 (サービス業)

ピンクを購入。コロンと可愛く、湿度もアップしているのでもう一台購入しようか検討中です。

対象商品:
25972118
2024-01-04
用途:
事務所の加湿器に。
KYガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

んー出来れば切りタイマーが欲しかったです。
デザインは良し!

対象商品:
25972118
2023-02-01
用途:
玄関の来客対応時に利用
社会福祉法人愛心会 様 (医療・福祉・介護関連業)

香りと、ディフューズしている所、ライトもいろんな色に変わり玄関周りが、雰囲気が良くなって来ているので良かったです。

対象商品:
25972127
2023-02-13
用途:
家内の寝室用で使用
卸売・小売業

エアコン作動時の湿度維持のために購入
尤も、家内がエアコンを使用するのは起きているときだけなので、さほどの水用量を必要とせず、しかも「かわいい」デザインなのでこれに決めました。

対象商品:
25972136
2025-04-19
用途:
湿度保持
卸売・小売業

この冬、さんざん使用しましたが難点は水の補給がとてもやりずらい事ですね。デザイン上、致し方ないのですが力のない高齢者には不向きです。

対象商品:
25972127
2022-11-20
用途:
冬の乾燥対策
その他業種

インテリアとしての存在感を強く出している。
性能は、それなりとの感じ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする