タンク容量(L)9
暖房の目安(コンクリート)(集合)25畳まで(41.5m2)
暖房の目安(木造)(戸建)19畳まで(31.5m2)
質量(kg)15.3
色木目
電源(V)単相100(50/60Hz)
安全装置不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置
燃料消費量(L/h)(最大)0.700〜(最小)0.146
消費電力(W)(50/60Hz)大火力時:218/218、小火力時:97/97、最大(点火時):420/420、待機時:1.0/1.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×603×339(置台含む)
運転音(dB)(最大)42〜(最小)30
暖房出力(kW)(最大)7.20〜(最小)1.50
燃焼継続時間(h)(大火力)12.9〜(小火力)61.7