WAB4785S-BRMBK A型黒板マーカー片面 ワールドクラフト 25972389 WAB4785S-BRMBK A型黒板マーカー片面 ワールドクラフト 25972389 WAB4785S-BRMBK A型黒板マーカー片面 ワールドクラフト 25972389 WAB4785S-BRMBK A型黒板マーカー片面 ワールドクラフト 25972389 WAB4785S-BRMBK A型黒板マーカー片面 ワールドクラフト 25972389

A型黒板マーカー片面

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25972389 品番WAB4785S-BRMBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

飲食店・カフェ・ショップにおすすめの定番型!「マーカー&マグネット対応・片面タイプ」のおしゃれなA型看板(ブラウンフレーム)です。 折りたたみ可能のため省スペースで収納でき、転倒防止用の開き止め金具つきです。

有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)470×850 仕様マーカー専用、マグネット使用可 材質フレーム:天然木、板面:MDF、スチール 質量(kg)3.8 フレーム:ブラウン、板面:ブラック タイプ片面 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×580×1115
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする