OWMM 両口メガネレンチセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 25972503

OWMM 両口メガネレンチセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 25972503
OWMM 両口メガネレンチセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 25972503
OWMM 両口メガネレンチセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 25972503

両口メガネレンチセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(6丁)対辺寸法(mm)10×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26注文コード25972503品番OWMM
参考基準価格(税別)¥16,860販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

超荷重にも耐えうるように
クロームモリブデン鋼に最適の熱処理で加工!
長時間の作業にも全く疲れを感じさせないバランスの良い設計
ケースは鋼板製で耐久力は抜群、長期使用も安心
塗装は高級メラミン樹脂焼付け仕上げ

形状オフセットトラスコ品番818-7224セット内容10×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26質量(g)2370対辺寸法(mm)10×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする