OWISO 両口メガネレンチセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 25972512

OWISO 両口メガネレンチセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 25972512
OWISO 両口メガネレンチセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 25972512
OWISO 両口メガネレンチセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 25972512

両口メガネレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(6丁)対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、19×22、24×27注文コード25972512品番OWISO
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

超荷重にも耐えうるように
クロームモリブデン鋼に最適の熱処理で加工!
長時間の作業にも全く疲れを感じさせないバランスの良い設計
ケースは鋼板製で耐久力は抜群、長期使用も安心
塗装は高級メラミン樹脂焼付け仕上げ

形状オフセットトラスコ品番818-7223セット内容8×10、11×13、12×14、14×17、19×22、24×27質量(g)2110対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、19×22、24×27
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする