PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット / プラボックス
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の プラボックス
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 中継ボックス
防水中継端子ボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25973686
品番
JPBF180
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
保護構造IP67の防水中継端子ボックス
材質
PBT
質量(kg)
0.37
使用温度範囲(℃)
-25〜80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×120×63
保護等級
IP67
アズワン品番
64-1102-81